Puristussylinteri Festo HGPM-12-EO-G8

Parallel Gripper

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:HGPM-12-EO-G8
Rubix:494718
Valmistaja:197566
EAN:4052568160630
HGPM-12-EO-G8 Parallel gripper

Tekninen yhteenveto

Tyyppiparallel gripper
Sylinterin isku3 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Parallellgripdon, HGPM-12-EO-G8 - 197566 - FESTO


Parallel gripper HGPM-12-EO-G8 Micro, with clamping spigot. Size=12, Stroke per gripper jaw=3 mm, Max. replacement accuracy=0,2 mm, Rotationally symmetrical=0,15 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,05 mm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino133,7 g
Tyyppiparallel gripper
Sylinterin isku3 mm
Pakottaa30 N
Sylinterin halkaisija12 mm
354,08 € ET
/ kpl
444,37 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä