Puristussylinteri Festo HGPP-16-A-G2

Parallel Gripper

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:HGPP-16-A-G2
Rubix:491912
Valmistaja:187872
EAN:4052568148317
HGPP-16-A-G2 Parallel gripper

Tekninen yhteenveto

Tyyppiparallel gripper
Sylinterin isku5 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Parallellgripdon, HGPP-16-A-G2 - 187872 - FESTO


Parallel gripper HGPP-16-A-G2 Precise, for Position sensing via hall effect sensor or inductive sensors. With gripping force retention when closing...-G2. Size=16, Stroke per gripper jaw=5 mm, Max. replacement accuracy=0,1 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,02 mm, Number of gripper fingers=2

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino485 g
Tyyppiparallel gripper
Sylinterin isku5 mm
Pakottaa204 N
Sylinterin halkaisija16 mm
1 240,05 € ET
/ kpl
1 556,26 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä