Puristussylinteri Festo DHPS-25-A-NC

Parallel Gripper

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:DHPS-25-A-NC
Rubix:506794
Valmistaja:1254051
EAN:4052568229245
DHPS-25-A-NC Parallel gripper

Tekninen yhteenveto

Tyyppiparallel gripper
Sylinterin isku7.5 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Parallellgripd., DHPS-25-A-NC - 1254051 - FESTO


Parallel gripper DHPS-25-A-NC Size=25, Stroke per gripper jaw=7,5 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=< 0,5 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=< 0,02 mm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino817,5 g
Tyyppiparallel gripper
Sylinterin isku7.5 mm
Pakottaa450 N
Sylinterin halkaisija25 mm
1 156,13 € ET
/ kpl
1 450,94 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä