Viitteet
Festo:HGPP-12-A-G1
Rubix:491908
Valmistaja:187868
EAN:4052568148270

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Parallellgripdon, HGPP-12-A-G1 - 187868 - FESTO
Parallel gripper HGPP-12-A-G1 Precise, for Position sensing via hall effect sensor or inductive sensors. With gripping force retention when opening ...-G1. Size=12, Stroke per gripper jaw=2,5 mm, Max. replacement accuracy=0,1 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,02 mm, Number of gripper fingers=2
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 340,5 g |
|---|---|
| Tyyppi | parallel gripper |
| Sylinterin isku | 2.5 mm |
| Pakottaa | 116 N |
| Sylinterin halkaisija | 12 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
1 052,21 € ET
/ kpl
1 320,52 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä