Viitteet
Festo:HGPP-10-A
Rubix:495005
Valmistaja:525658
EAN:4052568161811

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Parallellgripdon, HGPP-10-A - 525658 - FESTO
Parallel gripper HGPP-10-A Precise, for Position sensing via hall effect sensor or inductive sensors. Size=10, Stroke per gripper jaw=2 mm, Max. replacement accuracy=0,1 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,02 mm, Number of gripper fingers=2
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 165x60x100 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 294,4 g |
| Tyyppi | parallel gripper |
| Sylinterin isku | 2 mm |
| Pakottaa | 80 N |
| Sylinterin halkaisija | 10 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
819,02 € ET
/ kpl
1 027,87 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä