Viitteet
Festo:QSK-1/4-10
Rubix:486292
Valmistaja:153425
EAN:4052568034580

Tekninen yhteenveto
| materiaali | brass / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | r 1/4 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Självtätande instickskoppling, QSK-1/4-10 - 153425 - FESTO
Push-in fitting, self-sealing QSK-1/4-10 male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,8 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 47x25x17 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 32,5 g |
| materiaali | brass / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Liitäntä 1 | r 1/4 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 10 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
6,62 € ET
/ kpl
8,31 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä