Pikaliitin Festo QSL-G1/4-6-100

Push-in L-Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QSL-G1/4-6-100
Rubix:484903
Valmistaja:132051
EAN:4052568027032
QSL-G1/4-6-100 Push-in L-fitting

Tekninen yhteenveto

materiaalipbt / pom / nbr / high alloy stainless steel
Liitäntä 1g 1/4
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : L-vinkelkoppling, QSL-G1/4-6-100 - 132051 - FESTO


Push-in L-fitting QSL-G1/4-6-100 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=3,6 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=100

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino24,46 g
materiaalipbt / pom / nbr / high alloy stainless steel
Liitäntä 1g 1/4
Profiilistandard
Liitäntä 26
203,00 € ET
/ 100 kpl
254,76 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä