Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo MSSD-EB

Plug socket MSSD

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MSSD-EB
Rubix:485688
Valmistaja:151687
EAN:4052568010720
MSSD-EB Plug socket

Tekninen yhteenveto

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Kontaktdon, hona, MSSD-EB - 151687 - FESTO


Plug socket MSSD-EB For solenoid coils and valves, port pattern per DIN EN 175 301, type C. Permissible cable diameter=7,5 mm, Assembly Position=Any, Nominal operating voltage, AC=250 V, Nominal operating voltage DC=300 V, Surge strength=4 kV

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)36x30x18 mm
Toimituksen paino12 g
Tyyppimssd
3,06 € ET
/ kpl
3,84 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä