Pikaliitin Festo QSKL-1/4-6

Push-in L-Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QSKL-1/4-6
Rubix:486298
Valmistaja:153431
EAN:4052568034641
QSKL-1/4-6 Push-in L-fitting, self-sealing

Tekninen yhteenveto

materiaalipbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Liitäntä 1r 1/4
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Vinklad instickskoppling, QSMKL-1/4-6 - 153431 - FESTO


Push-in L-fitting, self-sealing QSKL-1/4-6 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=3,2 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)42x43x19 mm
Toimituksen paino29,5 g
materiaalipbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Liitäntä 1r 1/4
Profiilistandard
Liitäntä 26
5,36 € ET
/ kpl
6,73 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä