Letkun piikkiliitin, jossa on kierre Festo NPFC-R-G12-G38-F

Reducing Sleeve

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:NPFC-R-G12-G38-F
Rubix:6402167
Valmistaja:8069224
brand logo

Tekninen yhteenveto

materiaalinickel-plated brass
Liitäntä 1g 3/8
Suurin käyttöpaine50 bar
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Reduceringsmuff, NPFC-R-G12-G38-F - 8069224 - FESTO


The NPFC connector is a series of threaded connecting elements used in pneumatic systems. It is available in many variants, such as double nipples, reducers, and couplings, and is used to create tight, durable connections between components of a pneumatic system. It is made of nickel-plated brass, which ensures good mechanical resistance and moderate corrosion resistance.

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
materiaalinickel-plated brass
Liitäntä 1g 3/8
Suurin käyttöpaine50 bar
Profiilinpfc-r
Liitäntä 2g 3/8
Min. lämpötila-20 °C
Enimmäislämpötila150 °C
Kierteityyppibspp
Pienin käyttöpaine-0.95 bar
33,80 € ET
/ 10 kpl
42,42 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä