Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo NEBU-M12W8-K-5-N-LE8
Plug socket with cable
Katso tekniset tiedotViitteet
Festo:NEBU-M12W8-K-5-N-LE8
Rubix:499105
Valmistaja:542257
EAN:4052568091132
Tuotteen yksityiskohdat : Uttagskabel, NEBU-M12W8-K-5-N-LE8 - 542257 - FESTO
Socket line NEBU-M12W8-5-N-LE8 suitable for proportional pressure control valve VPPM. Operating voltage range AC=0 - 30 V, operating voltage range DC=0 - 36 V, current rating=1.5 A, degree of protection=IP67, ambient temperature=-25 - 90 °C
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | plug socket with cable |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
79,08 € ET
/ kpl
99,25 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä