Viitteet
Aventics:1823381049
Rubix:213594
EAN:3661475915519


Tekninen yhteenveto
| materiaali | housing: brass, nickel-plated; release ring: brass, nickel-plated; tooth lock washer: stainless steel; seal: acrylonitrile-butadiene rubber (nbr) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | 14 |
| Suurin käyttöpaine | 16 bar |
Tuotteen yksityiskohdat : TEE UNION, Series QR2, Version RTK, Pneumatic ports External Ø 14mm, Second P - 1823381049
T-Fitting
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| materiaali | housing: brass, nickel-plated; release ring: brass, nickel-plated; tooth lock washer: stainless steel; seal: acrylonitrile-butadiene rubber (nbr) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | 14 |
| Suurin käyttöpaine | 16 bar |
| Profiili | qr2-s-rtk (series qr2-s, standard) |
| Liitäntä 2 | 14 |
| Min. lämpötila | -20 °C |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
| Pienin käyttöpaine | -0.95 bar |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
20,15 € ET
/ kpl
25,29 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä