Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo MSW-110AC-OD
Solenoid coil MSW
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:MSW-110AC-OD
Rubix:484174
Valmistaja:34405
EAN:4052568067861

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetspole, MSW-110AC-OD - 34405 - FESTO
Solenoid coil MSW-110AC-OD With pin Connections for plug sockets per DIN EN 175301 Assembly Position=Any, Min. pickup time=10 ms, Duty cycle=100%, Protection class=IP65, Materials note=Conforms to RoHS
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 148 g |
|---|---|
| Tyyppi | without explosion protection |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
54,90 € ET
/ kpl
68,90 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä