Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-L1-10G-G18-24-M-GR
VABM terminal strip
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABM-L1-10G-G18-24-M-GR
Rubix:506073
Valmistaja:573929
EAN:4052568221287
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-L1-10G-G18-24-M-GR - 573929 - FESTO
manifold rail VABM-L1-10G-G18-24-M-GR Grid dimension=10,5 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=24, Corrosion resistance classification CRC=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Terminal strip VABM-L1-10G-G18-24-M-GR Pitch=10.5 mm, Mounting position=any, Max. number of valve positions=24, Corrosion resistance class KBK=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | terminal strip |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
429,48 € ET
/ kpl
539,00 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä