Pneumaattinen komponentti - Venttiilin liitin Festo CPV18-M1H-2X3-GLS-1/4

Solenoid valve CPV18-M1H

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:CPV18-M1H-2X3-GLS-1/4
Rubix:489151
Valmistaja:163189
EAN:4052568012892
CPV18-M1H-2X3-GLS-1/4 Solenoid valve

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, CPV18-M1H-2X3-GLS-1/4 - 163189 - FESTO


Solenoid valve CPV18-M1H-2X3-GLS-1/4 For valve terminal CPV. The valve housing contains two 3/2-way valves, both of which are normally closed. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=18 mm, Standard nominal flow rate=1600 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)130x25x90 mm
Toimituksen paino269,14 g
236,66 € ET
/ kpl
297,01 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä