Viitteet
Festo:VMPA2-M1H-M-PI
Rubix:498016
Valmistaja:537952
EAN:4052568005627

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, VMPA2-M1H-M-PI - 537952 - FESTO
Solenoid valve VMPA2-M1H-M-PI For valve terminal MPA-S. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=20 mm, Standard nominal flow rate=700 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 11x55x45 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 115,11 g |
| Tyyppi | valve for mpa |
| Porttien määrä | 5 |
| Tilavuusvirta | 670 l/min |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
96,92 € ET
/ kpl
121,63 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä