Letkun piikkiliitin, jossa on kierre Mecaline 843015
STAINLESS STEEL MALE PARALLEL PLUG - HEXAGONAL HEAD
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Mecaline:843015
Rubix:6332951
EAN:3660338063015


Tekninen yhteenveto
| materiaali | stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g3/4 |
| Suurin käyttöpaine | 140 bar |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : 843015-SS PLUG G3/4
Material: Stainless steel AISI 316L. Pressure range: -0.99…140 Bar. Temperature range: -110°C…300°C.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| materiaali | stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g3/4 |
| Suurin käyttöpaine | 140 bar |
| Profiili | g (parallel/bspp) |
| Min. lämpötila | -110 °C |
| Enimmäislämpötila | 300 °C |
| Kierteityyppi | bsp |
| Pienin käyttöpaine | -0.99 bar |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
105,85 € ET
/ kpl
132,84 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä