Viitteet
Dormer:E0337/16
Rubix:6199252
EAN:7320760570135



Tuotteen yksityiskohdat : UNF Machine Tap Spiral Flute 45°, E0337/16 - 5973946 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for UNF thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | amerikkalaiset läpireiät |
|---|---|
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Porauksen halkaisija | 11.112 mm |
| Neliöaseman sovitin | 8 mm |
| Kallionkulma | 45 ° |
| pinnoite | steam tempered |
| Kokonaispituus | 85 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Lankojen määrä tuumalla | 20 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
83,18 € ET
/ kpl
104,39 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä