Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S2-1-P1A3-G38
VABF Function element for type 44 VTSA
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABF-S2-1-P1A3-G38
Rubix:499803
Valmistaja:546093
EAN:4052568092054
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Vertikal tryckmatningsplatta, VABF-S2-1-P1A3-G38 - 546093 - FESTO
vertical pressure supply plate VABF-S2-1-P1A3-G38 For valve terminal VTSA, standard port pattern to 5599-1, 5599-2, for Mounting between manifold sub-base and valve. Width=43 mm, Based on the standard=ISO 5599-2, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Alternative pressure supply for 1, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | function element for type 44 vtsa, iso 5599-2 |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
94,55 € ET
/ kpl
118,66 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä