Digitaalinen ja mittariliukujalka Mitutoyo 530-101
Vernier calliper Vernier reading 530
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Mitutoyo:530-101
Rubix:6030948
EAN:4946368530000



Tekninen yhteenveto
| Mittausalue, minimi | 0 mm |
|---|---|
| Mittausalue, maksimi | 150 mm |
| Näyttö | vernier (analog, metric scale) |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : 530-101 MITUTOYO
This is a standard model vernier calliper with the following advantages: Scale division and vernier are matte chrome-plated for clear legibility. Increased guides. Reading 0.05 mm-1/128".
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Mittausalue, minimi | 0 mm |
|---|---|
| Mittausalue, maksimi | 150 mm |
| Näyttö | vernier (analog, metric scale) |
| päätöslauselma | 0.05 mm |
| Pituus | 229 mm |
| Kärjen pituus | 40 mm |
| Paino | 143 g |
| Tarkkuus | ±50 |
| Korin materiaali | teräs |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
49,22 € ET
/ kpl
61,77 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä