Digitaalinen ja mittariliukujalka Mitutoyo 530-102

Vernier Caliper with Depth Measurement Rod

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Mitutoyo:530-102
Rubix:6030947
EAN:4946368110158
brand logo

Tekninen yhteenveto

Mittausalue, minimi0 mm
Mittausalue, maksimi150 mm
Näyttövernier (vernier scale)
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : 530-102 MITUTOYO


Vahvuudet

Scale and slider made of hardened stainless steel. Scale and verniers matt chrome-plated. Internal/external measuring faces finished with sharp points for measuring small grooves and holes.

Applikaatiot

With depth gauge. Scale and slider made of hardened stainless steel. Scale and verniers matt chrome-plated. Measuring faces ground, reinforced measuring jaws. Internal and external measuring faces finished with sharp points for measuring small grooves and holes.

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Mittausalue, minimi0 mm
Mittausalue, maksimi150 mm
Näyttövernier (vernier scale)
päätöslauselma0.05 mm
Pituus229 mm
Kärjen pituus40 mm
Paino143 g
Tarkkuus±50 µm
Korin materiaaliteräs
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä