Muu pneumaattinen venttiili Festo VL-5/2-D-1-C-EX

VL Standard valve ISO 5599-1

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VL-5/2-D-1-C-EX
Rubix:497232
Valmistaja:536007
EAN:4052568087098
VL-5/2-D-1-C-EX Pneumatic valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppistandard valve iso 5599-1
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Pneumatikventil, VL-5/2-D-1-C-EX - 536007 - FESTO


Pneumatic valve VL-5/2-D-1-C-EX 5/2-way function, pneumatically actuated, with spring return Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=pneumatic, Width=42 mm, Standard nominal flow rate=1200 l/min, Operating pressure=2 - 16 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino319,7 g
Tyyppistandard valve iso 5599-1
Kytkimen tyyppimanifold size 1 according to iso 5599-1
76,79 € ET
/ kpl
96,37 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä