Digitaalinen ja mittariliukujalka GISS Cutline 891952
Workshop Calipers
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
GISS Cutline:891952
Rubix:6365716
EAN:3660338445675

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Workshop Vernier Caliper 0-1000mm/0,05mm - 891952 - CUTLINE
Norms: DIN 862
WORKSHOP VERNIER CALIPER 0-1000MM/0,05MM
Vahvuudet
Satin chrome finished
Applikaatiot
Vernier Workshop Calipers
, With fine adjustment
For outside and inside measurement
, With fine adjustment
For outside and inside measurement
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Mittausalue, minimi | 0 mm |
|---|---|
| Mittausalue, maksimi | 1000 mm |
| päätöslauselma | 0.05 mm |
| Pituus | 1000 mm |
| Kärjen pituus | 200 mm |
| Paino | 9000 g |
| Korin materiaali | teräs |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
1 674,86 € ET
/ kpl
2 101,95 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä