Digitaalinen ja mittariliukujalka Mitutoyo 530-115
Vernier calliper Vernier reading 530
Katso tekniset tiedotViitteet
Mitutoyo:530-115
Rubix:6030414
Valmistaja:530-115
EAN:4946368110196

Tuotteen yksityiskohdat : 530-115 MITUTOYO
This is a standard model vernier calliper with the following advantages: Scale division and vernier are matte chrome-plated for clear legibility. Increased guides. Reading 0.05 mm-1/128".
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Mittausalue, minimi | 0 mm |
|---|---|
| Mittausalue, maksimi | 300 mm |
| päätöslauselma | 0.05 mm |
| Pituus | 403 mm |
| Kärjen pituus | 64 mm |
| Paino | 335 g |
| Korin materiaali | teräs |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä