Digitaalinen ja mittariliukujalka GISS Cutline 891945
Digital Calipers
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Korvattu viite:7875641
GISS Cutline:891945
Rubix:6365722
EAN:3660338445613

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Digital Caliper 0-150mm - 891945 - CUTLINE
Norms: DIN 862
DIGITAL CALIPER 0-150MM
Vahvuudet
Large LCD display for clarity
Fast response speed
Dual readout in mm and inch
Fast response speed
Dual readout in mm and inch
Applikaatiot
Digital Caliper
High quality digital calipers allow for outside, inside, depth and step measurements
High quality digital calipers allow for outside, inside, depth and step measurements
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Mittausalue, minimi | 0 mm |
|---|---|
| Mittausalue, maksimi | 150 mm |
| päätöslauselma | 0.05 mm |
| Pituus | 150 mm |
| Kärjen pituus | 40 mm |
| Paino | 330 g |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
93,75 € ET
/ kpl
117,66 € ATI
- Saatavilla