Viitteet
Bosch:GWS 17-150 S (06017D0600)
Rubix:6362690
Valmistaja:06017D0600
EAN:4059952576633

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Angle Grinder GWS 17-150 S - 06017D0600 - Bosch
New level of power-to-grip-size ratio with Protection switch and Speed Selection.
Vahvuudet
•New Protection switch and an immediate power off when switch is released
Superior power and robustness and improved dust protection thanks to removable dust filter
Superior power and robustness and improved dust protection thanks to removable dust filter
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Levyn halkaisija | 150 mm |
|---|---|
| Pyörimisnopeus | 9700 rpm |
| Paino | 2.4 kg |
| Langaton | kyllä |
| Tyyppi | angle grinder |
| Malli | gws 17 |
| Kuormitusnopeus | 9700 rpm |
| Moottorin nimellisteho | 1700 W |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
428,63 € ET
/ kpl
537,93 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä