Puristussylinteri Festo HGWM-12-EO-G8

Angled Gripper

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:HGWM-12-EO-G8
Rubix:491220
Valmistaja:185701
EAN:4052568144654
HGWM-12-EO-G8 Angle gripper

Tekninen yhteenveto

Tyyppiangle gripper hgwm-12-eo-g8 185701
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Vinkelgripdon, HGWM-12-EO-G8 - 185701 - FESTO


Angle gripper HGWM-12-EO-G8 Micro, with clamping spigot. Size=12, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=0,5 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=0,03 mm, Max. opening angle=18,5 deg, Repetition accuracy, gripper=<= 0,02 mm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino142 g
Tyyppiangle gripper hgwm-12-eo-g8 185701
Pakottaa20 N
Sylinterin halkaisija12 mm
Korin materiaaliruostumaton teräs
Suurin käyttöpaine8 bar
232,79 € ET
/ kpl
292,15 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä