Viitteet
Festo:HGPP-25-A-G2
Rubix:495010
Valmistaja:525663
EAN:4052568161866

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Parallellgripdon, HGPP-25-A-G2 - 525663 - FESTO
Parallel gripper HGPP-25-A-G2 Precise, for Position sensing via hall effect sensor or inductive sensors. With gripping force retention when closing...-G2. Size=25, Stroke per gripper jaw=10 mm, Max. replacement accuracy=0,1 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,02 mm, Number of gripper fingers=2
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 1064 g |
|---|---|
| Tyyppi | parallel gripper |
| Sylinterin isku | 10 mm |
| Pakottaa | 500 N |
| Sylinterin halkaisija | 25 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
1 455,47 € ET
/ kpl
1 826,61 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä