Pikaliitin Festo NPQH-P-S14-P10

Blanking Plug

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:NPQH-P-S14-P10
Rubix:6283535
Valmistaja:578262
EAN:4052568059651
NPQH-P-S14-P10 Blanking plug

Tekninen yhteenveto

materiaalibrass, chemically nickel-plated
Liitäntä 1plug-in sleeve ø 14 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Blindplugg, NPQH-P-S14-P10 - 578262 - FESTO


Blanking plug NPQH-P-S14-P10 Size=Standard, Assembly Position=Any, Container size=10, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 20 bar, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)40x12x12 mm
Toimituksen paino26,85 g
materiaalibrass, chemically nickel-plated
Liitäntä 1plug-in sleeve ø 14 mm
Profiilistandard
Liitäntä 214
Enimmäislämpötila150 °C
29,80 € ET
/ 10 kpl
37,40 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä