Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAPS-R1-CK

EAPS interrogation module

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:EAPS-R1-CK
Rubix:503114
Valmistaja:558398
EAN:4052568096892
EAPS-R1-CK Cam

Tekninen yhteenveto

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Nock/kam, EAPS-R1-CK - 558398 - FESTO


Cam EAPS-R1-CK Suitable for electrical ERMB rotary Module. Size=(* 20, * 25, * 32), Rotation angle=Adjustable, Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Cam EAPS-R1-CK suitable for electric rotary module ERMB. Size=(* 20, * 25, * 32), rotation angle=adjustable, mounting position=any, corrosion resistance class KBK=2, ambient temperature=-10 - 60 °C

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino13,2 g
Tyyppicam eaps
45,20 € ET
/ kpl
56,73 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä