Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo FK-M4
FC Flexo Coupling
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:FK-M4
Rubix:482619
Valmistaja:6528
EAN:4052568001261

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Flexokoppling, FK-M4 - 6528 - FESTO
Self-aligning rod coupler FK-M4 Compensates for angular and radial misalignment, for fitting on piston rod side. Size=M4, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=15 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 40x24x50 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 15,92 g |
| Tyyppi | self-aligning rod coupler |
| Liitäntä 1 | m4 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
16,11 € ET
/ kpl
20,22 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä