Palveluyksikköyhdistelmä Festo LFR-1/2-D-MIDI-KB-A
LFR service unit combination
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:LFR-1/2-D-MIDI-KB-A
Rubix:491246
Valmistaja:185728
EAN:4052568144890

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Luftberedningsenhet, LFR-1/2-D-MIDI-KB-A - 185728 - FESTO
Service unit combination LFR-1/2-D-MIDI-KB-A consisting of manual on/off valve, Filter regulator and Distributor Module, with Mounting brackets. With automatic Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 2250 g |
|---|---|
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 1/2 '' |
| materiaali | zinc die cast |
| Tilavuusvirta | 2920 l/min |
| Suunnittelukoko | 0 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
675,51 € ET
/ kpl
847,77 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä