Paineensäädin Festo MS4-LR-1/4-D6-AS

MS4-LR Pressure regulating valve

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MS4-LR-1/4-D6-AS
Rubix:495719
Valmistaja:529417
EAN:4052568006754
MS4-LR-1/4-D6-AS Pressure regulator

Tekninen yhteenveto

Pienin käyttöpaine0.3 bar
Suurin käyttöpaine7 bar
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Tryckregulator, MS4-LR-1/4-D6-AS - 529417 - FESTO


Pressure regulator MS4-LR-1/4-D6-AS 7 bar maximum output pressure, with pressure gauge, lockable regulator head, direction of flow: from left to right. Size=4, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Any, Design structure=directly-controlled diaphragm regulator

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)140x60x75 mm
Toimituksen paino295 g
Pienin käyttöpaine0.3 bar
Suurin käyttöpaine7 bar
33,79 € ET
/ kpl
42,41 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä