Puristussylinteri Festo DHPS-20-A

Parallel Gripper

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:DHPS-20-A
Rubix:506789
Valmistaja:1254046
EAN:4052568229191
DHPS-20-A Parallel gripper

Tekninen yhteenveto

Tyyppiparallel gripper
Sylinterin isku6.5 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Parallellgripd., DHPS-20-A - 1254046 - FESTO


Parallel gripper DHPS-20-A Size=20, Stroke per gripper jaw=6,5 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=< 0,5 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=< 0,02 mm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino445 g
Tyyppiparallel gripper
Sylinterin isku6.5 mm
Sylinterin halkaisija20 mm
933,05 € ET
/ kpl
1 170,98 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä