Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo MSW-110AC-60-OD

Solenoid coil MSW

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MSW-110AC-60-OD
Rubix:484175
Valmistaja:34406
EAN:4052568067878
MSW-110AC-60-OD Solenoid coil

Tekninen yhteenveto

Tyyppiwithout explosion protection
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetspole, MSW-110AC-60-OD - 34406 - FESTO


Solenoid coil MSW-110AC-60-OD With pin Connections for plug sockets per DIN EN 175301 Assembly Position=Any, Min. pickup time=10 ms, Duty cycle=100%, Protection class=IP65, Materials note=Conforms to RoHS

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino146 g
Tyyppiwithout explosion protection
88,54 € ET
/ kpl
111,12 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä