Viitteet
Festo:MFH-3-1/8
Rubix:482716
Valmistaja:7802
EAN:4052568001599

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, MFH-3-1/8 - 7802 - FESTO
Solenoid valve MFH-3-1/8 With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=26 mm, Standard nominal flow rate=500 l/min, Operating pressure=1,5 - 8 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 100x65x40 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 161,7 g |
| Tyyppi | 3/2 closed, monostable |
| Porttien määrä | 3 |
| Tilavuusvirta | 500 l/min |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
164,33 € ET
/ kpl
206,23 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä