Viitteet
Festo:RW/O-3-1/8
Rubix:482395
Valmistaja:4937
EAN:4052568000752

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Vipprulleventil, RW/O-3-1/8 - 4937 - FESTO
Swivel lever valve RW/O-3-1/8 Depending on the choice of Connection, normally-open or normally-closed function. Valve function=3/2 open/closed, monostable, Type of actuation=mechanical, Standard nominal flow rate=140 l/min, Operating pressure=-0,95 - 8 bar, Design structure=Piston seat
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 106x60x40 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 187,26 g |
| Tyyppi | swivel lever valve |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
211,05 € ET
/ kpl
264,87 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä