Letkun piikkiliitin, jossa on kierre Festo FCK-3-PK-3-KU

T-distributor

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:FCK-3-PK-3-KU
Rubix:482592
Valmistaja:6273
EAN:4052568008727
FCK-3-PK-3-KU T-distributor

Tekninen yhteenveto

materiaalipom
Liitäntä 1ck connection 3mm
Suurin käyttöpaine10 bar
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : T-förgrening, FCK-3-PK-3-KU - 6273 - FESTO


T-Distributor FCK-3-PK-3-KU Polymeric design. Nominal size=2,4 mm, Assembly Position=Any, Operating pressure=0 - 10 bar, Pneumatic Connection=PK-3 with union Nut, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino3,53 g
materiaalipom
Liitäntä 1ck connection 3mm
Suurin käyttöpaine10 bar
Profiilit-distributor (t-shape)
Liitäntä 2for tubing outside diameter of 4 mm; for barbed fitting i.d. 3 mm; with nut
56,60 € ET
/ 10 kpl
71,03 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä