Viitteet
Festo:HGPM-08-EO-G8
Rubix:494712
Valmistaja:197560
EAN:4052568160579

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Parallellgripdon, HGPM-08-EO-G8 - 197560 - FESTO
Parallel gripper HGPM-08-EO-G8 Micro, with clamping spigot. Size=8, Stroke per gripper jaw=2 mm, Max. replacement accuracy=0,2 mm, Rotationally symmetrical=0,15 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,05 mm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 108 g |
|---|---|
| Tyyppi | parallel gripper |
| Sylinterin isku | 2 mm |
| Pakottaa | 10 N |
| Sylinterin halkaisija | 8 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
305,36 € ET
/ kpl
383,23 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä