Kierreporanterä GISS Cutline 861094
Cylindrical hss drill bits - hss - normal series - zirko
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
GISS Cutline:861094
Rubix:6344970
EAN:3660338159077


Tekninen yhteenveto
| Porauksen halkaisija | 8 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 117 mm |
| Leikkauksen pituus | 75 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : 861094 DRILL - HSS - CUT GROUND - NORMAL - ZIRKO Drilling - D.8
Self-centering drill bit. Lasting more than 30% than other coated HSS drill bits, thanks to its angle of 130° and its Zirko coating, allowing for a more efficient removal of shavings.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Porauksen halkaisija | 8 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 117 mm |
| Leikkauksen pituus | 75 mm |
| Varsityyppi | sylinterimäinen |
| Din-standardi | din 338 n |
| pinnoite | zirko |
| Kallionkulma | 30 ° |
| Kärjen kulma | 130 ° |
| Hännän halkaisija | 8 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
80,00 € ET
/ 10 kpl
100,40 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä