Viitteet
Dormer:E544BA4BLUE
Rubix:6197991
EAN:7320760204061




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ba 4 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 3.6 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : BA Machine Tap Spiral Flute 40°, E544BA4BLUE - 5976681 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for BA thread ISO 529 shape C 40° spiralised 2xD blind holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.
Applikaatiot
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ba 4 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 3.6 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 3 mm |
| Hännän halkaisija | 2.8 mm |
| Neliöaseman sovitin | 3.55 mm |
| Kierteen syvyys | 16.5 mm |
| Kallionkulma | 40 ° |
| pinnoite | bright / steam tempered |
| Kokonaispituus | 50 mm |
| Korin materiaali | hss |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
35,61 € ET
/ kpl
44,69 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä