Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E252M20

Machine thread-cutters E252

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E252M20
Rubix:6198820
EAN:7320760087312
Machine tap M20x2.50mm DIN 371

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm20
Kierteen halkaisija20 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Straight Flute, White Shark, E252M20 - 5975347 - DORMER


HSS-E-PM Machine thread-cutter for metric threaded SHARK white ring nitrided DIN 376 shape C straight grooves 2xD blind and continuous holes for cast iron and synthetic materials such as duraplastics.

Applikaatiot

• Cast Iron lamellar (<150 HB>500 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (>150<300 HB>500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Plastic - Duraplastics

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm20
Kierteen halkaisija20 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija17.5 mm
Neliöaseman sovitin16 mm
pinnoitesteam tempered
Kokonaispituus140 mm
Korin materiaalihss-e
108,62 € ET
/ kpl
136,32 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä