Digitaalinen ja mittariliukujalka GISS Cutline 891941
Gauge slide foot GISS Cutline 891941
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Korvattu viite:865147
GISS Cutline:891941
Rubix:6365725
EAN:3660338445583

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Vernier Caliper 0-200mm/0,02mm - 891941 - CUTLINE
Norms: DIN 862
VERNIER CALIPER 0-200MM/0,02MM
Vahvuudet
Satin chrome finished
Applikaatiot
Vernier Caliper
With upper locking screw
Metal thumb
Four way measurement - inside, outside, depth and step
With upper locking screw
Metal thumb
Four way measurement - inside, outside, depth and step
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Mittausalue, minimi | 0 mm |
|---|---|
| Mittausalue, maksimi | 200 mm |
| päätöslauselma | 0.02 mm |
| Pituus | 200 mm |
| Kärjen pituus | 50 mm |
| Paino | 322 g |
| Korin materiaali | teräs |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
94,67 € ET
/ kpl
118,81 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä