Palveluyksikköyhdistelmä Festo MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS
MS4-LFR filter control valve
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS
Rubix:495617
Valmistaja:529156
EAN:4052568084882

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Filterregulator, MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS - 529156 - FESTO
Filter regulator MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS 12 bar maximum output pressure, 40 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, manual Condensate drain, direction of flow: from left to right. Size=4, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 280x120x92 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 398,1 g |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 1/4 '' |
| materiaali | aluminum die casting |
| Tilavuusvirta | 1500 l/min |
| Suodatinyksikkö | 40 µm |
| Liitäntä 1 | 1/4 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
52,50 € ET
/ kpl
65,89 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä