Viitteet
Festo:QSC-6H
Rubix:486155
Valmistaja:153268
EAN:4052568011246

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Blindplugg, QSC-6H - 153268 - FESTO
Blanking plug QSC-6H Size=Standard, Assembly Position=Any, Container size=10, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 6 bar, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 14 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 33x8x8 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 0,89 g |
| materiaali | pbt |
| Liitäntä 1 | 6 mm |
| Profiili | qsc |
| Liitäntä 2 | 7 mm |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
7,10 € ET
/ 10 kpl
8,91 € ATI
- Saatavilla