Pneumaattinen komponentti - Venttiilin liitin Festo CPV10-M1H-5LS-M7
Solenoid valve CPV10-M1H
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:CPV10-M1H-5LS-M7
Rubix:488492
Valmistaja:161414
EAN:4052568012380
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, CPV10-M1H-5LS-M7 - 161414 - FESTO
Solenoid valve CPV10-M1H-5LS-M7 For valve terminal CPV. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=400 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 99x19x71 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 72 g |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
145,15 € ET
/ kpl
182,16 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä