Palveluyksikköyhdistelmä Festo LFR-1/2-D-MIDI-KD
LFR service unit combination
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:LFR-1/2-D-MIDI-KD
Rubix:491269
Valmistaja:185751
EAN:4052568145125

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Luftberedningsenhet, LFR-1/2-D-MIDI-KD - 185751 - FESTO
Service unit combination LFR-1/2-D-MIDI-KD consisting of Filter regulator, on/off valve with solenoid coil 24 V DC, without socket,, and pressure build-up valve, with Mounting brackets. With manual Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 315x105x220 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 2240,4 g |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 1/2 '' |
| materiaali | zinc die cast |
| Tilavuusvirta | 2000 l/min |
| Suunnittelukoko | 0 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
771,34 € ET
/ kpl
968,03 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä