Viitteet
Festo:QS-6
Rubix:485919
Valmistaja:153032
EAN:4052568031350

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Insticksanslutning, QS-6 - 153032 - FESTO
- Standard series
- Wide range of variants: wide selection for maximum flexibility in standard applications
- PBT and nickel-plated brass
- Operating media compressed air, vacuum, water. Water as per the manufacturer's declaration, see www.festo.com/certificates/QS
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 35x13x13 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 6,31 g |
| Liitäntä 1 | 6 |
| materiaali | pbt |
| Min. lämpötila | -10 °C |
| Liitäntä 2 | 6 |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
| Ulkoputken metrinen halkaisija | 6 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
20,30 € ET
/ 10 kpl
25,48 € ATI
- Saatavilla